Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluro 103mm Stahl verzinkt Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, M20 Außengewinde, Traglast bis 23.5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844482
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GA20x2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf fluro
Anschlussgröße = M20 Außengewinde
Bohrungsgröße = 20mm
Material = Stahl verzinkt
Dynamische Traglast = 23.5kN
Statische Traglast = 49.5kN
Gesamtlänge = 103mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Stecker
Gewinde-Drehrichtung = Rechts

Stangenenden mit Außengewinde, nachschmierbar durch das Gehäuse mit bündigem Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M20 Außengewinde
Bohrungsgröße:
20mm
Material:
Stahl verzinkt
Dynamische Traglast:
23.5kN
Statische Traglast:
49.5kN
Gesamtlänge:
103mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Stecker
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 1844482, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Fluro, GA20x25, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.