Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluro 78mm Stahl verzinkt Gelenkkopf, Wellen-Ø 14mm, M14 Male, Traglast bis 13kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844475
Hersteller:
     Fluro-Gelenklager
Herst.-Nr.:
     GA14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf fluro
gelenkauge
Anschlussgröße = M14 Male
Bohrungsgröße = 14mm
Material = Stahl verzinkt
Dynamische Traglast = 13kN
Statische Traglast = 24.5kN
Gesamtlänge = 78mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Gender = Stecker
Gewinde-Drehrichtung = Rechts

Stangenenden mit Außengewinde, nachschmierbar durch das Gehäuse mit bündigem Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M14 Male
Bohrungsgröße:
14mm
Material:
Stahl verzinkt
Dynamische Traglast:
13kN
Statische Traglast:
24.5kN
Gesamtlänge:
78mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Gender:
Stecker
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: 1844475, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Fluro, GA14, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.