Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltregler, Abwärtsregler 1A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler D2PAK, 5-Pin, Einstellbar, 63 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844232
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM2575D2T-ADJG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und AbwärtsreglerA
Ausgangsspannung = 37 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 63 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 77%
Abmessungen = 10.23 x 9.34 x 4.57mm
Eingangsspannung min. = 4,75 Vmm
Länge = 10.23mm

Ausführungen mit 3,3 V, 5,0 V, 12 V, 15 V und einstellbarem Ausgang Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich von 1,23 V bis 37 V +/-4 % Maximale Überlast- und Lastbedingungen Garantierter Ausgangsstrom von 1,0 A Großer Eingangsspannungsbereich: 4,75 V bis 40 V. Erfordert nur 4 externe Komponenten Interner 52-kHz-Oszillator mit fester Frequenz TTL-Abschaltfunktion, Standby-Modus mit geringer Leistungsaufnahme Hoher Wirkungsgrad Verwendet gut verfügbare Standardinduktivitäten Thermische Abschaltung und Strombegrenzungsschutz Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsstufe (MSL) gleich 1 Bleifreie Gehäuse sind verfügbar Anwendungen Einfache und hocheffiziente Abwärtsregler (Abwärtsregler) Effizienter Vorregler für Linearregler ″On-Card″-Schaltregler Positive/Negative Wandler (Buck-Boost) Negativ-Aufwärtswandler Netzteil für Batterieladegeräte
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und AbwärtsreglerA
Ausgangsspannung:
37 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
63 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
77%
Abmessungen:
10.23 x 9.34 x 4.57mm
Eingangsspannung min.:
4,75 Vmm
Länge:
10.23mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 1844232, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, LM2575D2TADJG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,51*
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.