Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 1N4007 THT Diode, 1000V / 1A, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844118
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4007G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
on semiconductor diode
Montage-Typ = THT
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Serie = 1N4007
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Dieser Standard-Gleichrichter wurde für allgemeine Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme entwickelt.Gehäuse: Epoxidharz, geformt Gewicht: Ca. 0,4 Gramm Oberfläche: Alle Außenflächen korrosionsbeständig und Terminal Leitungen sind sehr lötbar Leiter- und Montageoberflächentemperatur für Lötzwecke: Max. 260 C für 10 Sekunden, 1/16 aus dem Gehäuse Lieferung in Kunststoffbeuteln, 1000 pro Beutel. Polarität: Kathode wird durch Polaritätsband angezeigt Markierung: 1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007 Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Serie:
1N4007
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1844118, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, 1N4007G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0576*
1
€ 5,90*
ab € 0,0536*
€ 0,3492*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,0685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.