Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Zahnriemenscheibe für 15mm Riemen, 14 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-184296
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     184296
EAN/GTIN:
     5056070952676
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 14
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 15mm
Bohrung = 6mm
Material = Stahl

Zahnriemenscheiben, T5 15mm. Für Riemen mit 5 mm Zahnteilung x 15 mm Breite Hergestellt aus hochfestem Werkstoff Entwickelt für den Einsatz mit synchronen HTD-Riemen Einfache Anpassung der Bohrung an die Wellengröße Riemenscheibenbreite 20,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
14
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
15mm
Bohrung:
6mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 15 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 14 zähne, 184296, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, PBPULLEY5M15MM14T, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
500 5M 15
ab € 11,15*
Zubehör
ContiTech
550 5M 15
ab € 11,99*
Zubehör
ContiTech
400 5M 15
ab € 10,66*
Zubehör
ContiTech
425 5M 15
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.