Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Gummi Zahnriemen 85 Zähne, Teilung 5mm, Maße 15mm x 425mm, 50m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Contitech Gummi Zahnriemen 85 Zähne, Teilung 5mm, Maße 15mm x 425mm, 50m/s
Artikel-Nr.:
     108EL-4750349
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     425 5M 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Länge = 425mm
Breite = 15mm
Teilung = 5mm
Anzahl der Zähne = 85
Material = Gummi
Geschwindigkeit max. = 50m/s
Zahnhöhe = 2.1mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Zahnriemen, SYNCHROBELT® HTD. Robuste Ausführung für Anwendungen mit hohen Drehmomenten Bedingt ölbeständig Je nach Anwendung temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C Nicht alternd und ozonbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
425mm
Breite:
15mm
Teilung:
5mm
Anzahl der Zähne:
85
Material:
Gummi
Geschwindigkeit max.:
50m/s
Zahnhöhe:
2.1mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 4750349, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 4255M15, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
183215
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.