Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Spreizniet-Halter Nylon Spreizniet-Halter 10mm x 12mm, Auflage 8mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 7.5 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842166
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     700974600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Spreizniet-Halter
Halter-Typ = Spreizniet-Halter
Höhe = 10mm
Unterstützte Maße = 8mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 7.5 → 8mm
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Spreizniet-Halter
Höhe:
10mm
Unterstützte Maße:
8mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
7.5 → 8mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffspreizniete, Spreizniete, spreizniete ø4mm, spreizniete, 1842166, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Wurth Elektronik, 700974600, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,18758*
€ 0,23307*
1 Tag
760
1
€ 14,99*
ab € 0,216*
€ 0,406*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,23307*
€ 0,27735
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,22758*
€ 0,27082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18758*
€ 0,22322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 233,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,36*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.