Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gewinde Abstandshalter: M2.5, Länge 8mm, Messing, Innen/Innen, Sechskant M2.5, 5mm 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842081
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970080154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m2,5x8
abstandsbolzen
Nennlänge = 8mm
Gewindegröße = M2.5
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindegröße A = M2.5
Schlüsselweite = 5mm
Lochtiefe = 8mm
Finish = Vernickelt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
8mm
Gewindegröße:
M2.5
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindegröße A:
M2.5
Schlüsselweite:
5mm
Lochtiefe:
8mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m2,5, 1842081, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970080154, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,27477*
€ 0,33296*
1 Tag
36
1
€ 5,95*
ab € 0,3489*
€ 0,6397*
1 Tag
4744
1
€ 14,99*
ab € 0,403*
€ 0,741*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,33296*
€ 0,39622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,32477*
€ 0,38648
pro Stück
ab 2500000,02 Stück
€ 0,27477*
€ 0,32698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 998,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,45*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.