Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gewinde Abstandshalter: M4, Länge 20mm, Polyamid, Innen/Innen, Sechskant M4 M4, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841733
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970200485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 kunststoff
abstandsbolzen m4
Nennlänge = 20mm
Gewindegröße = M4
Gewindetyp = Innen/Innen
Material = Polyamid
Form = Sechskant
Gewindegröße A = M4
Gewindegröße B = M4
Schlüsselweite = 8mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
20mm
Gewindegröße:
M4
Gewindetyp:
Innen/Innen
Material:
Polyamid
Form:
Sechskant
Gewindegröße A:
M4
Gewindegröße B:
M4
Schlüsselweite:
8mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 1841733, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Wurth Elektronik, 970200485, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,71*
1 Tag
30
1
€ 14,99*
ab € 0,758*
€ 1,422*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 355,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,42*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.