| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1841309 Herst.-Nr.: MMSZ4678T1G EAN/GTIN: 5059045244172 |
| |
|
| | |
| Zenerspannung nom. = 1.8V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Verlustleistung max. = 500 mW Gehäusegröße = SOD-123 Zenertyp = Spannungsregler Pinanzahl = 2 Rest-Sperrstrom max. = 7.5µA Abmessungen = 2.84 x 1.8 x 1.25mm Betriebstemperatur max. = +150 °C
Drei komplette Serie von Zenerdioden werden in dem praktischen, oberflächenmontierbaren SOD-123-Gehäuse aus Kunststoff angeboten501 mW Nennleistung auf FR-4- oder FR-5-Platine Großer umgekehrter Zenerspannungsbereich - 1,8 V bis 43 V Gehäuse für optimale automatisierte Platinenmontage Kleine Gehäusegröße für Anwendungen mit hoher Dichte Mechanische Eigenschaften: Gehäuse: Vakuumfrei, umspritzbar, therm Weitere Informationen: | | Zenerspannung nom.: | 1.8V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Verlustleistung max.: | 500 mW | Gehäusegröße: | SOD-123 | Zenertyp: | Spannungsregler | Pinanzahl: | 2 | Rest-Sperrstrom max.: | 7.5µA | Abmessungen: | 2.84 x 1.8 x 1.25mm | Betriebstemperatur max.: | +150 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1841309, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MMSZ4678T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes |
| | |
| |