Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 9.6V 6.46V min., 3-Pin, SMD SOT-23


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841275
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ6V8ALT1G
EAN/GTIN:
     5059045341055
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 9.6V
Durchschlagspannung min. = 6.46V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 24W
Impulsspitzen-Strom max. = 2.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Länge = 3.04mm

24 W Dual-Überspannungsableiter von Zener, ON-Halbleiter. SOT-23 gemeinsame Dual-Anode von Zener zum ESD-Schutz. Damit ist eine Verwendung in Spannungs- und ESD-sensiblen Ausrüstungen wie Computer, Drucker, Büromaschinen, Kommunikationssysteme, medizintechnische Geräte und anderen Anwendungen möglich.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
9.6V
Durchschlagspannung min.:
6.46V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
24W
Impulsspitzen-Strom max.:
2.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Länge:
3.04mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, 1841275, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, MMBZ6V8ALT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,28*
€ 36,03
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.