Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional 2 Paar gemeinsame Kathode 38V 25.65V min., 3-Pin, SMD SOT-23


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841216
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ27VCLT1G
EAN/GTIN:
     5059045347064
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Klemmenspannung max. = 38V
Durchschlagspannung min. = 25.65V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 40W
Impulsspitzen-Strom max. = 1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Klemmenspannung max.:
38V
Durchschlagspannung min.:
25.65V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
40W
Impulsspitzen-Strom max.:
1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, 1841216, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, MMBZ27VCLT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,02852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.