| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1840479 Herst.-Nr.: 410-377 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = WiFi Kit-Klassifizierung = Modul Vorgestelltes Gerät = ESP-WROOM-32 Kit-Name = Pmod ESP32
Der Pmod ESP32 bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, drahtlose Kommunikation zu jeder Host-Plattform oder jedem Projekt hinzuzufügen. Es verwendet das vollständig zertifizierte ESP-WROOM-32 Wi-Fi + BLE + BT-Modul von Espress If Systems. Er eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von energiesparenden Sensornetzwerken bis hin zu anspruchsvolleren Aufgaben wie z. B. Musikstreaming. Der Pmod-Formfaktor ist perfekt, um Ihre Platine mit der vorinstallierten AT-Befehls-Firmware schnell in eine leistungsfähige IoT-Plattform zu verwandeln oder das ESP32-Radio selbst zu evaluieren. Das ESP-WROOM-32 kann erfolgreich als Peripheriegerät oder als eigenständiges Gerät verwendet werden. Stützmaterialien. Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit Renesas Synergy entwickelt und wird von der Renesas Synergy Platform unterstützt.WLAN-, Bluetooth LE- und Bluetooth-Kommunikation verfügbar 20,5 dBm Ausgangsleistung an der Antenne Benutzertaste zum Zurücksetzen des Prozessors nach einem Modusschalter Benutzerschalter zum Umschalten zwischen UART- und SPI-Kommunikation Energiesparmodus für batteriebetriebene Anwendungen 12-poliger Pmod-Steckverbinder mit SPI- und UART-Schnittstellen Entspricht Digilent Pmod Schnittstellenspezifikationstypen 2A und 3A. Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | WiFi | Kit-Klassifizierung: | Modul | Vorgestelltes Gerät: | ESP-WROOM-32 | Kit-Name: | Pmod ESP32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1840479, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Digilent, 410377, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 28,37* | € 40,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,26* | € 41,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|