Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Sticks
>
USBstick
>
Artikel
ATP MLC, USB-Stick, 16 GB, USB 2.0, NanoDura, Industrieausführung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1839403
Hersteller:
ATP
Herst.-Nr.:
AF16GUFNDNC-AADXX
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kapazität = 16 GB
Modell = NanoDura
USB-Spezifikationen = USB 2.0
Nand-Typ = MLC
Temperaturbereich = 0 → +70°C
Die Industrial Grade USB-Laufwerke von ATP wurden für betriebskritische eingebettete Anwendungen konzipiert, bei denen der Platz beschränkt ist und eine hohe Leistung und Datenhaltung erforderlich. Die Laufwerke verfügen über eine außerordentliche Lebensdauer von 60.000 Programmierungs-/Löschzyklen, während die meisten MLC-basierten USB-Laufwerke auf dem Markt weniger als 3.000 Programmierungs- /Löschzyklen haben. Ein USB-Laufwerk Industrial Grade ist ideal für industrielle Anwendungen wie z. B. medizinische Geräte, IPC und bei Automatisierung.Mehr Ausdauer mit erweiterten Wear Leveling-Algorithmus 10 Jahre Datenspeicherung für SLC-basierte Industrial Grade USB-Laufwerke von ATP im Gegensatz zu 6 Monaten bei MLC-basierten USB-Laufwerken SIP-Technologie (System in Package): extreme Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C, Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, geschützt gegen Vibrationen, Stöße und elektrostatische Entladungen Anwendungen Medizinisch Industrie-PC Anwendung in der Automatisierung
Weitere Informationen:
Kapazität:
16 GB
Modell:
NanoDura
USB-Spezifikationen:
USB 2.0
Nand-Typ:
MLC
Temperaturbereich:
0 → +70°C
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Speicher
>
USB Sticks
Weitere Suchbegriffe:
USB flash drive
,
USB-Flash-Laufwerk
,
USBstick
,
speicherstick 16gb
,
flash stick
,
1839403
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Speicher
,
USB Sticks
,
ATP
,
AF16GUFNDNCAADXX
,
Computing & Peripherals
,
Memory & Data Storage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.