Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S700Sc SDHC SD-Karte 8 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839399
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF8GSD3A-WAAXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SDHC
Kapazität = 8 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = SLC

Die AdvancedMLC (aMLC) MicroSD/MicroSDHC-Karten von ATP sind für industrielle Anwendungen wie Überwachung, medizinische Bildgebung, Transport, Fahrtenschreiber und Automatisierung konzipiert, wo Kunden höhere Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Leistung benötigen, aber auch eine kostengünstige Lösung suchen, die in ihr Budget passt.NAND Flash im SLC-Modus Erweiterte Wear-Leveling-Technologie Verwaltung fehlerhafter Blöcke durch Read Disturb Protector – AutoRefresh – Automatische Aktualisierung während des Lesevorgangs Verbesserter F/W-Algorithmus, um das Risiko einer plötzlichen Abschaltung zu minimieren Wasser- und staubfest und ESD-abweisend Sehr zuverlässig und positive Umwelttests Life Monitor Anwendungen Industrie-PC Medizinische Geräte Automation IVI-Systeme in der Automobilbranche Prüfung und Messung Überwachungssysteme Fahrtenschreiber Navigationsgeräte Netzwerkkameras Mobile/tragbare Computer
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SDHC
Kapazität:
8 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
SLC
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, atp sdhc, 1839399, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF8GSD3AWAAXX, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.