Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S600Sc SDHC SD-Karte 32 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839395
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF32GSD3-WADXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SDHC
Kapazität = 32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = MLC

MLC (Multi-Level Cell/2-Bit pro Zelle) NAND-Flash Erweiterte Wear-Leveling-Technologie Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasser- und staubdicht Sehr zuverlässig und positive Umwelttests (Biegen/Drehmoment/Salznebel/Sonneneinstrahlung) ESD-Beständigkeit: Life Monitor Anwendungen Industrie-PC Medizinische Geräte Automation IVI-Systeme in der Automobilbranche Prüfung und Messung Überwachungssysteme Fahrtenschreiber Navigationsgeräte Netzwerkkameras Mobile/tragbare Computer
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SDHC
Kapazität:
32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
MLC
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, atp sdhc, 1839395, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF32GSD3WADXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.