| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1839394 Herst.-Nr.: AF16GSD3-WAEXM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = SD-Karte Kartenformat = SDHC Kapazität = 16 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung = Ja Temperaturbereich = -25 → +85°C Nand-Typ = MLC
MLC (Multi-Level Cell/2-Bit pro Zelle) NAND-Flash Erweiterte Wear-Leveling-Technologie Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasser- und staubdicht Sehr zuverlässig und positive Umwelttests (Biegen/Drehmoment/Salznebel/Sonneneinstrahlung) ESD-Beständigkeit: Life Monitor Anwendungen Industrie-PC Medizinische Geräte Automation IVI-Systeme in der Automobilbranche Prüfung und Messung Überwachungssysteme Fahrtenschreiber Navigationsgeräte Netzwerkkameras Mobile/tragbare Computer Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | SD-Karte | Kartenformat: | SDHC | Kapazität: | 16 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, UHS-1 U1 | Industrieausführung: | Ja | Temperaturbereich: | -25 → +85°C | Nand-Typ: | MLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, atp sdhc, 1839394, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF16GSD3WAEXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |