Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S600Sc SDHC SD-Karte 8 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839393
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF8GSD3-WABXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SDHC
Kapazität = 8 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = MLC

MLC (Multi-Level Cell/2-Bit pro Zelle) NAND-Flash Erweiterte Wear-Leveling-Technologie Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasser- und staubdicht Sehr zuverlässig und positive Umwelttests (Biegen/Drehmoment/Salznebel/Sonneneinstrahlung) ESD-Beständigkeit: Life Monitor Anwendungen Industrie-PC Medizinische Geräte Automation IVI-Systeme in der Automobilbranche Prüfung und Messung Überwachungssysteme Fahrtenschreiber Navigationsgeräte Netzwerkkameras Mobile/tragbare Computer
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SDHC
Kapazität:
8 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
MLC
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, atp sdhc, 1839393, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF8GSD3WABXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.