Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S600Sc Micro SDHC Micro SD Karte 32 GB Class 10, UHS-1 U1 Industrieausführung, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1839389
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF32GUD3-WAAXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Kartenformat = Micro SDHC
Kapazität = 32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = MLC

Erweitertes Wear-Leveling Kapazität von 32 GB bis 128 GB SiP (System in Package) Anwendungen Industrie-PC Medizinische Geräte Automation IVI-Systeme in der Automobilbranche Prüfung und Messung Überwachungssysteme Fahrtenschreiber Navigationsgeräte Netzwerkkameras Mobile/tragbare Computer
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Kartenformat:
Micro SDHC
Kapazität:
32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, UHS-1 U1
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
MLC
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, 1839389, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF32GUD3WAAXX, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.