| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1839367 Herst.-Nr.: DS2A-04GI81C1B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = SD-Karte Serie = Industrial Kapazität = 4 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10 Industrieausführung = Ja Temperaturbereich = 0 → +70°C Nand-Typ = SLC
Die InnoDisk Industrial SD-Karte ist eine schmale und SLC-basierte Speicherlösung für tragbare Geräte. Mit einer integrierten ECC-Funktion kann sie helfen, Fehler bei der Datenübertragung zu erkennen und zu korrigieren. Sie ist außerdem kompatibel mit den Standards SD 1.1 und SD 2.0 und unterstützt SDHC Klasse 10 und SPI-Modi. Die InnoDisk Industrial SD-Karte verbraucht wenig Strom und ist erhältlich in Kapazitäten von 128 MB bis 16GB.SD 2.0-Schnittstelle Unterstützt SD/SPI-Modus Stromausfall-Verwaltung Redundante-Firmware Flexibler ECC Engine Dynamische Datenaktualisierung Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | SD-Karte | Serie: | Industrial | Kapazität: | 4 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10 | Industrieausführung: | Ja | Temperaturbereich: | 0 → +70°C | Nand-Typ: | SLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, 1839367, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DS2A04GI81C1B, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |