| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1839364 Herst.-Nr.: DS2A-512I81C1B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = SD-Karte Kartenformat = SD Kapazität = 512 MB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 6 Industrieausführung = Nein Temperaturbereich = 0 → +70°C Nand-Typ = SLC
Die InnoDisk Standard Grade SD-Karte ist eine schlanke, SLC-basierte Speicherlösung für tragbare Geräte. Mit einer integrierten ECC-Funktion kann sie helfen, Fehler bei der Datenübertragung zu erkennen und zu korrigieren. Die SD-Karte der Standardklasse von InnoDisk verbraucht wenig Strom und ist in Kapazitäten von 128 MB bis 32 GB erhältlich.SD 2.0-Schnittstelle Unterstützt SD/SPI-Modus Stromausfall-Verwaltung Redundante-Firmware Flexibler ECC Engine Dynamische Datenaktualisierung Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | SD-Karte | Kartenformat: | SD | Kapazität: | 512 MB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 6 | Industrieausführung: | Nein | Temperaturbereich: | 0 → +70°C | Nand-Typ: | SLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card klasse 6, 1839364, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DS2A512I81C1B, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |