Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Keramikresonator 0.68μF 0505 9 x 5.4 x 5.4mm Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837426
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     AE0505D08H09DF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Resonator
Belastungskapazität = 0.68µF
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = 0505
Abmessungen = 9 x 5.4 x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Länge = 9mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Große erzeugte Kraft von 3.500 N/cm2 Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +85 °C Hohe Ansprechgeschwindigkeit: Versorgung von bis zu ca. 1/3 der Eigenresonanzfrequenz (in mehreren zehn kHz) Niedriger Energieverbrauch: Kann bei einem Leckstrom-Zustand von 100 μA oder weniger aufrechterhalten werden Sehr geringe Größe: 1/10 oder kleiner als herkömmliche mehrschichtige Betätigungselemente
Weitere Informationen:
Belastungskapazität:
0.68µF
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
0505
Abmessungen:
9 x 5.4 x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Länge:
9mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, 1837426, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, KEMET, AE0505D08H09DF, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,23*
€ 115,18*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 135,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.356,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.