Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics PIN Fotodiode IR 970nm Si, THT TO5-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837188
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-5DP/SB
EAN/GTIN:
     5059045167082
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = TO5
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Höhe über Panel = 0.18Zoll
Spitzenphotosensibilität = 0.2A/W
Polarität = Umgekehrt

Hohe Ansprechgeschwindigkeit Niedrige Kapazität Niedriger Dunkelstrom Großer Dynamikbereich Hohe Empfindlichkeit ANWENDUNGEN Impuls-Detektoren Optische Kommunikation Strichcodelesegerät Optische Fernbedienung Medizintechnische Geräte Hochgeschwindigkeitsphotometrie
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
TO5
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Höhe über Panel:
0.18Zoll
Spitzenphotosensibilität:
0.2A/W
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1837188, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PIN5DPSB, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.