Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics PIN Fotodiode IR 970nm Si, SMD BNC-Gehäuse 1-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837131
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-10DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = BNC
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 1
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Höhe über Panel = 1.03Zoll
Spitzenphotosensibilität = 0.6A/W
Serie = PIN
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
BNC
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
1
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Höhe über Panel:
1.03Zoll
Spitzenphotosensibilität:
0.6A/W
Serie:
PIN
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1837131, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PIN10DP, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 112,723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.306,14*
€ 1.554,3066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.241,88*
€ 1.477,8372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.208,05*
€ 1.437,5795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.174,56*
€ 1.397,7264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.127,23*
€ 1.341,4037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.