Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Zahnriemenscheibe für 30mm Riemen, 22 Zähne / Teilung 8mm, Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-183631
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     183631
EAN/GTIN:
     5056070951655
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 22
Teilung = 8mm
Passend für Riemenbreite = 30mm
Bohrung = 12mm
Material = Stahl

Zahnriemenscheiben, T8 30mm. Für Riemen mit 8 mm Zahnteilung x 30 mm Breite Hergestellt aus hochfestem Stahl Entwickelt für den Einsatz mit synchronen HTD-Riemen Einfache Anpassung der Bohrung an die Wellengröße
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
22
Teilung:
8mm
Passend für Riemenbreite:
30mm
Bohrung:
12mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 22 zähne, 183631, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, PBPULLEY8M30MM22T, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
800 8M 30
ab € 21,78*
Zubehör
ContiTech
880 8M 30
ab € 23,94*
Zubehör
ContiTech
960 8M 30
ab € 25,56*
Zubehör
ContiTech
720 8M 30
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.