Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Gummi Zahnriemen 100 Zähne, Teilung 8mm, Maße 30mm x 800mm, 50m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4750800
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     800 8M 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Länge = 800mm
Breite = 30mm
Teilung = 8mm
Anzahl der Zähne = 100
Material = Gummi
Geschwindigkeit max. = 50m/s
Zahnhöhe = 3.4mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Zahnriemen, SYNCHROBELT® HTD. Robuste Ausführung für Anwendungen mit hohen Drehmomenten Bedingt ölbeständig Je nach Anwendung temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C Nicht alternd und ozonbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Breite:
30mm
Teilung:
8mm
Anzahl der Zähne:
100
Material:
Gummi
Geschwindigkeit max.:
50m/s
Zahnhöhe:
3.4mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 4750800, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Contitech, 8008M30, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
183647
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.