Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot 3626 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 28W, 100V ac, 15V dc / 1.86A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot 3626 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 28W, 100V ac, 15V dc / 1.86A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
Mascot 3626 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 28W, 100V ac, 15V dc / 1.86A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1835853
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3626155000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgeräte 15v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 1.86A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 28W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = 88.5%
Serie = 3626

Universelle Eingangsspannung (90–264 V ac) Feste Ausgangsspannungen Kurzschlussfest Austauschbare AC- und DC-Stecker
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
1.86A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
28W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
88.5%
Serie:
3626
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, mascot steckernetzgerät, 1835853, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3626155000, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,54*
€ 45,83*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 28,47*
€ 48,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
131306
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.