| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-183489 Herst.-Nr.: 183489 EAN/GTIN: 5056070951518 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 30 Passend für Britisch Standard Kettentyp = 08B-1 Bohrung Typ = Pilot Bohrungsdurchmesser max. = 14mm Teilungs-Durchmesser = 121.5mm Material = Stahl Kettenradbreite = 40mm
Kettenräder mit Führungsbohrung UK-Norm. Gefertigt gemäß BS228/13 aus Stahl, bei Bedarf leicht nachgebohrt Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 30 | Passend für Britisch Standard Kettentyp: | 08B-1 | Bohrung Typ: | Pilot | Bohrungsdurchmesser max.: | 14mm | Teilungs-Durchmesser: | 121.5mm | Material: | Stahl | Kettenradbreite: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 12 b-1 30 zähne, kettenrad 12b-1, kettenrad, 183489, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, RS PRO, PBSPROCKET08B30TOOTH, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets |
| | |
| |