Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 21-Zahn Kettenrad für 12B-1 Kette, Stahl, Teilungs-Ø 127.82mm, 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-183445
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     183445
EAN/GTIN:
     5056070951471
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Anzahl der Zähne = 21
Passend für Britisch Standard Kettentyp = 12B-1
Bohrung Typ = Spannbuchse
Teilungs-Durchmesser = 127.82mm
Material = Stahl
Kettenradbreite = 45mm

Kegelbuchse mit Kettenrad. Stahlkettenräder für Rollenkette nach britischer Norm. Für Einsatz mit Kegelbuchsen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
21
Passend für Britisch Standard Kettentyp:
12B-1
Bohrung Typ:
Spannbuchse
Teilungs-Durchmesser:
127.82mm
Material:
Stahl
Kettenradbreite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 20b-1 c45 21 zähne, kettenrad 12b-1, kettenrad, 183445, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, RS PRO, TBSPROCKET12B21TOOTH, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witra
CW12B-1
ab € 129,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.