Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon, LED Signalleuchte Klar, 230 V ac, Ø 85mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833868
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     QBS-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Versorgungsspannung = 230 V ac
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 32mA
Sockeldurchmesser = 85mm
Gehäusefarbe = Weiß
Höhe = 81mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -20°C

Die wetterfesten Flashguard-LED-Signalleuchten sind ideale visuelle Indikatoren für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle Flashguard-Signalleuchten sind mit einem Diffuser für eine bessere Sichtbarkeit und Lichtverteilung ausgestattet. Es stehen zwei Ausführungen zur Verfügung. Standard- oder ultraflache Bauhöhe. Standardmäßig sind eine Anschlussklemme und ein 27 mm tiefer Sockel mit Dichtung und Tülle im Lieferumfang enthalten. Ultraflaches Profil: komplett mit Schraube und Flügelmutter aus Nylon, inkl. Befestigungsdichtung und 40-cm-Kabel.Kompaktes, hochmodernes, elegantes Erscheinungsbild LED-Bauweise sorgt für lange Lebensausdauer Einfache Installation mit festem Sockel bei Standardmodellen Wetterfest (mit Kabelsteckverbinder) Weißes, hochwertiges Gehäuse aus Polycarbonat Vandalensicherer Sicherheitsverriegelungsmechanismus Blinkende oder statische Anzeigen Anwendungen – Feueralarm, Sicherheitsalarm, Notfallwarnanzeigen, Prozesssteuerungsalarme
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
32mA
Sockeldurchmesser:
85mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Höhe:
81mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 230v ip65, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 1833868, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Klaxon, QBS0024, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 25,76*
€ 40,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,22*
€ 71,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.