Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200L MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 4-polig 32A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833669
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     350441
EAN/GTIN:
     4016779598699
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka
Polzahl = 4P
Strom = 32A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200L
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 69mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 88mm
Modellnummer = S204L-C32
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

S204L-C 32-Miniatur-Überlastschalter C-Char., 4,5 kA, 32 A, 4-polig
Weitere Informationen:
Polzahl:
4P
Strom:
32A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200L
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
69mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
88mm
Modellnummer:
S204L-C32
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 1833669, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 350441, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.