Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200L MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 4-polig 20A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833667
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     350439
EAN/GTIN:
     4016779598675
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka
Polzahl = 4P
Strom = 20A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200L
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 69mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 88mm
Modellnummer = S204L-C20
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

S204L-C 20-Miniatur-Überlastschalter C-Char., 4,5 kA, 20 A, 4-polig
Weitere Informationen:
Polzahl:
4P
Strom:
20A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200L
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
69mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
88mm
Modellnummer:
S204L-C20
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 1833667, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 350439, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.