Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200L MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833626
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     350138
EAN/GTIN:
     4016779598309
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
Polzahl = 1P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200L
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 88mm
Modellnummer = S201L-C16
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

S201L-C 16-Miniatur-Überlastschalter C-Char., 4,5 kA, 16 A, 1P
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200L
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
88mm
Modellnummer:
S201L-C16
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 1833626, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 350138, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.