Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contactum Stahl Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 500 mm x 500 mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833502
Hersteller:
     Contactum
Herst.-Nr.:
     47-SB505020D
EAN/GTIN:
     5056199006670
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19" wandverteiler ral 7032
Höhe Außen = 500 mm
Breite Außen = 500 mm
Äußere Tiefe = 200mm
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahl
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Ja
Schirmanschlussplatte = Ja
Farbe = Grau
RAL-Code = RAL 7032
Außenmontagetyp = Halterung
Erfüllte Normen = IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262

Galvanisierter Stahl Pulverbeschichtet – RAL 7032 Dichtung aus eingespritztem Polyurethan Untere Platte mit Kabelverschraubungen Schutzart (Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten) Mechanischer Schutz gegen Stöße Komplett mit Befestigungsplatte – galvanisierter Stahl Mit Erdungsstreifen ausgestattet Materialstärke: 1,2 mm – 1,5 mm Korrosionsbeständigkeit Erdungsstifte sind sowohl am Gehäuse als auch an der Tür vorhanden Mit CNC-Maschine geformte PU-Dichtung für zuverlässige Abdichtung Eckgeformte Tür sorgt für bessere Wetterfestigkeit Leicht auswechselbare Scharniere, ideal zum Ändern der Türöffnungsrichtung (für bestimmte Größen) Speziell geformte Lippe für bessere Wasserabdichtung Schloss verfügt über folgende Merkmale: Vierteldrehung-Zylinderschloss Schloss und Schlüssel aus langlebigem Material Schlüssel eingerastet, wenn das Schloss offen ist
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
500 mm
Breite Außen:
500 mm
Äußere Tiefe:
200mm
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahl
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Ja
Schirmanschlussplatte:
Ja
Farbe:
Grau
RAL-Code:
RAL 7032
Außenmontagetyp:
Halterung
Erfüllte Normen:
IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, 1833502, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, Contactum, 47SB505020D, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.