Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL Polycarbonat Installationsdose Orange IP65, IP66, BxTxH 130mm x 77mm x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832843
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     FK0606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 130 x 130 x 70mm
Material = Polycarbonat
Länge = 130mm
Breite = 77mm
Höhe = 130mm
Schutzart = IP65, IP66
Anzahl der Anschlüsse = 5
Farbe = Orange
Anzahl der Wege = 3
Strom = 41A

Kabel-Klemmbox 1,5-6 mm², Cu Anschlussdose 1,5–6 mm², Cu 5-polig pro Pol 12x 1,5 mm² starr, 8x 2,5 mm² starr, 6x 4 mm² starr, 4x 6 mm² starr Steckverbinderklemme aus Keramik mit Beständigkeit gegen hohe Temperaturen Inklusive Kabeleinführung: 3 EDKF 32 Geschlossene Schraubverankerungen können für Beton c20/25, Kalksteinblöcke KSV 12, Mauerziegel MZ 12 und Klinkerziegelsteine KS 12 verwendet werden Für normale Umgebung und geschützte Außeninstallation Farbe: orange, RAL 2003
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
130 x 130 x 70mm
Material:
Polycarbonat
Länge:
130mm
Breite:
77mm
Höhe:
130mm
Schutzart:
IP65, IP66
Anzahl der Anschlüsse:
5
Farbe:
Orange
Anzahl der Wege:
3
Strom:
41A
Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abzweigdose aufputz, gerätedose unterputz, abzweigdose ip66, 1832843, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, FK0606, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,73*
€ 90,80*
€ 5,00*
ab € 75,98*
€ 93,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,57*
€ 94,35*
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 96,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,30*
€ 224,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
36001039
ab € 0,45*
Zubehör
Hensel
36001001
ab € 1,10*
Zubehör
Hensel
36001035
ab € 2,59*
Zubehör
Hensel
36001036
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.