Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL Polypropylen Installationsdose Grau IP66, BxTxH 130mm x 77mm x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832837
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DK1000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 130 x 77 x 180mm
Material = Polypropylen
Länge = 130mm
Breite = 77mm
Höhe = 180mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Anzahl der Wege = 2

Ohne Anschlussklemmen Mit elastischen Membranen, die zur Kabeleinführung über Kabelverschraubungen entfernt werden können, Dichtbereich 9,0-21,0 mm Mit zwei Kabeleinführungen im Boden, Dichtbereich Ø 9,0–20,0 mm Befestigungselemente am Deckel zum Abdichten ohne Zubehör Haltegurt und äußere Schellen für Wandmontage im Lieferumfang enthalten Farbe: grau, RAL 7035 Zum Schließen geöffneter Membranen Membrantüllen Typ EDK verwenden.
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
130 x 77 x 180mm
Material:
Polypropylen
Länge:
130mm
Breite:
77mm
Höhe:
180mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Anzahl der Wege:
2
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, hensel abzweigdose ip66, gerätedose unterputz, hensel installationsdose, 1832837, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, DK1000G, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,98*
ab € 9,46*
€ 13,00*
1 Tag
34
€ 4,99*
ab € 9,64*
€ 13,24*
2 Tage
127
€ 6,40*
ab € 9,78*
€ 13,43*
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 13,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,38*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
KHR 02
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
DK KH 06
ab € 0,77*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
3600186
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
36001079
ab € 1,5255*
Zubehör
Hensel
36001080
ab € 1,8455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.