Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL Polycarbonat Installationsdose Schwarz IP66, IP67, BxTxH 130mm x 77mm x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832818
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     KF0600C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 130 x 130 x 70mm
Material = Polycarbonat
Länge = 130mm
Breite = 77mm
Höhe = 130mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Schwarz
Anzahl der Wege = 1
Kabeleinführung = M32

Ohne Anschlussklemmen Boxwänden ohne Ausbrüche In Wand kann individuell für Kabeleinführung bis max. M32 gebohrt werden Mit einer Kabeleinführung m25 von der Rückseite Wetterfest: beständig gegen Witterungseinflüsse (UV aufgrund von Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig, stoßfest usw.) Salzwasserfest Offshore-Anwendungen Befestigungselemente am Deckel zum Abdichten ohne Zubehör Haltegurt und äußere Schellen für Wandmontage im Lieferumfang enthalten Farbe: schwarz, RAL 9011
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
130 x 130 x 70mm
Material:
Polycarbonat
Länge:
130mm
Breite:
77mm
Höhe:
130mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Wege:
1
Kabeleinführung:
M32
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose aufputz, gerätedose unterputz, abzweigdose ip66, 1832818, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, KF0600C, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 14,602*
€ 18,552*
5
€ 5,95*
ab € 14,74*
€ 18,67*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,66*
€ 18,70*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,09*
€ 18,76*
5
Frei Haus
ab € 15,086*
€ 19,096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 20
ab € 2,02*
Zubehör
Hensel
ASS 25
ab € 2,23*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
36001006
ab € 11,35*
Zubehör
Hensel
36001007
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.