Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL Polycarbonat Installationsdose Schwarz IP66, IP67, BxTxH 104mm x 70mm x 104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832817
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     KF0400C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 104 x 104 x 70mm
Material = Polycarbonat
Länge = 104mm
Breite = 70mm
Höhe = 104mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Schwarz
Kabeleinführung = M25

Ohne Anschlussklemmen Boxwänden ohne Ausbrüche In Wand kann individuell für Kabeleinführung bis max. M25 gebohrt werden Wetterfest: beständig gegen Witterungseinflüsse (UV aufgrund von Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig, stoßfest usw.) Salzwasserfest Offshore-Anwendungen Befestigungselemente am Deckel zum Abdichten ohne Zubehör Haltegurt und äußere Schellen für Wandmontage im Lieferumfang enthalten Farbe: schwarz, RAL 9011
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
104 x 104 x 70mm
Material:
Polycarbonat
Länge:
104mm
Breite:
70mm
Höhe:
104mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Schwarz
Kabeleinführung:
M25
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose ip66, gerätedose unterputz, abzweigdose hensel, 1832817, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, HENSEL, KF0400C, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 9,80*
€ 12,77*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 12,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,01*
€ 13,13*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 13,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 20
ab € 2,02*
Zubehör
Hensel
ASS 25
ab € 2,22*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,80*
Zubehör
Hensel
36001006
ab € 11,32*
Zubehör
Hensel
36001007
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.