Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 23-Zahn Kettenrad für 06B-1 Kette, Stahl, Teilungs-Ø 69.95mm, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-183237
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     183237
EAN/GTIN:
     5056070951266
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Anzahl der Zähne = 23
Passend für Britisch Standard Kettentyp = 06B-1
Bohrung Typ = Spannbuchse
Teilungs-Durchmesser = 69.95mm
Material = Stahl
Kettenradbreite = 25mm

Kegelbuchse mit Kettenrad. Stahlkettenräder für Rollenkette nach britischer Norm. Für Einsatz mit Kegelbuchsen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
23
Passend für Britisch Standard Kettentyp:
06B-1
Bohrung Typ:
Spannbuchse
Teilungs-Durchmesser:
69.95mm
Material:
Stahl
Kettenradbreite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 16b-1 z23, kettenrad 12b-1, kettenrad, 183237, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, RS PRO, TBSPROCKET06B23TOOTH, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
183013
ab € 10,49*
Zubehör
RS Pro
184678
ab € 10,52*
Zubehör
Witra
CW06B-1
ab € 68,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.