Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tsubaki Einzelglied, Rollenketten-Glied, Frei von Kohlenstoffstahlschmiermittel, Typ 12B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1830923
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS12B-LM-1 OL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 12B-1
Mechanische Verbindungsart = Einzelglied
Material = Frei von Kohlenstoffstahlschmiermittel
Kettenserie = LAMBDA

Die Lambda Ketten von Tsubaki verwenden eine spezielle ölimprägnierte Buchse. Tsubaki bietet eine breite Palette an schmierfreien, langlebigen Produkten, die dem Kunden Kosten ersparen.Die Verbindungsglieder sind Klemmausführungen für die Größen bis RS16B-LM und Splintausführungen für die Größen RS20B-LM bis RS24B-LM. Die Kette RF06B-LM hat flache Verbindungsplatten. Mittleres Senknieten für RS08B-LM-1 bis RS16B-LM-1 angewandt. Doppelnieten wird für alle anderen Größen einschließlich Mehrfachketten angewandt. Wenn ein einzelnes versetztes Verbindungsglied verwendet wird, ist eine Verringerung der Ermüdungsfestigkeit von 35 % einzukalkulieren.• Lambda-Lube-freie Kette
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
12B-1
Mechanische Verbindungsart:
Einzelglied
Material:
Frei von Kohlenstoffstahlschmiermittel
Kettenserie:
LAMBDA
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, Rollenketten-Verbindungsglied, din 8187 12b 1, din 8187, din 8187 05b 1, 1830923, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Tsubaki, RS12BLM1OL, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,41*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 11,241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 146,92*
€ 174,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 141,99*
€ 168,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 132,69*
€ 157,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 129,26*
€ 153,82
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 112,41*
€ 133,77
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.