Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tsubaki BS GT4 Winner 08B-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tsubaki BS GT4 Winner 08B-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1830858
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS08B-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 08B-1
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = BS GT4 Winner
Kettenstandard = ISO 606 (DIN 8187)
Länge = 5m
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Ketten Breite = 7.75mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 700g

Die Kette RF06B hat flache Verbindungsplatten. Die Verbindungsglieder sind Klemmausführungen für die Größen bis RS16B und Splintausführungen für die Größen RS20B bis RS48B. Mittleres Senknieten wird für die Einzelketten RS08B-1 bis RS16B-1 angewandt. Doppelnieten wird für alle anderen Größen einschließlich Mehrfachketten angewandt.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B-1
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
BS GT4 Winner
Kettenstandard:
ISO 606 (DIN 8187)
Länge:
5m
Bodenhöhe:
11.8mm
Walzendurchmesser:
8.51mm
Ketten Breite:
7.75mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
700g
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, tsubaki rollenkette 08b-1, din 8187, din 8187 05b 1, 1830858, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Tsubaki, RS08B1, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.