Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele E1ZMWt Zeitrelais, DIN-Schienen, 0,05s, 250V ac, 1 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829989
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     E1ZMWt 10 24-240VAC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais tele
Versorgungsspannung = 250V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Intervall
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Stunden
Strom max. = 8A
Spannung max. = 250V ac
Breite = 60mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Multifunktion (7 Funktionen), Impulserfassungsfunktionen – mit oder ohne automatische Rückstellung, 1 CO, ZoomSerie ENYA 7 Funktionen 7 Zeitbereiche Großer Eingangsspannungsbereich 1 Wechselkontakt Breite 17,5 mm Installationsplanung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
250V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Intervall | Multifunktion
Anzahl der Kontakte:
1
Zeitabschnitt:
Stunden
Strom max.:
8A
Spannung max.:
250V ac
Breite:
60mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 1829989, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tele, E1ZMWt1024240VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.