Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet PA2R Zeitrelais, Steckanschluss , 0,05 s [arrow/] meh, 12 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829966
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     PA2R10MV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = Steckanschluss
Anzahl der Zeitfunktionen = Intervall
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Strom max. = 10A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannung min. = 12V ac/dc
Serie = PA2R
Betriebstemperatur min. = -20°C

CROUZET-Zeitgeber SYR-LINE, Syr-Line, Plug-in-Zeitgeber, Funktion A, Ausgang 2x 10 A, 12–240 V ac/dc, 11 StifteMultifunktion oder Monofunktion Kompakte Bauweise für maximale Platznutzung Großer Zeitbereich (Verzögerung von 0,5 Sekunden bis 10 Tage) Universalnetzteil (12–240 V≈) 1 oder 2 Relaisausgänge (1-poliger Umschalter / Wechsler) Schutzabdeckung LED-Statusanzeige Kompatibler 3-Draht-PNP-Detektor 11 Stiftbelegungen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Anzahl der Zeitfunktionen:
Intervall | Multifunktion
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Strom max.:
10A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannung min.:
12V ac/dc
Serie:
PA2R
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, multifunktionsrelais crouzet, crouzet steuerungsmodul, 1829966, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, PA2R10MV1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 102,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,90*
€ 102,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 107,58*
€ 5,90*
ab € 79,87*
€ 107,91*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.