Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet OL1R Zeitrelais, Steckanschluss , 0,05 s [arrow/] mehrere Stundenmin, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829964
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     OL1R10MV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = Steckanschluss
Anzahl der Zeitfunktionen = Intervall
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Strom max. = 10A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 82.31mm
Tiefe = 53mm
Verzögerungszeit = 0,5s

CROUZET-Zeitgeber SYR-LINE, Syr-Line, Plug-in-Zeitgeber, Funktion L, Ausgang 1x 10 A, 12–240 V ac/dc, 8 StifteMultifunktion oder Monofunktion Kompakte Bauweise für maximale Platznutzung Großer Zeitbereich (Verzögerung von 0,5 Sekunden bis 10 Tage) Universalnetzteil (12–240 V) 1 oder 2 Relaisausgänge (1-poliger Umschalter / Wechsler) Schutzabdeckung LED-Statusanzeige Kompatibler 3-Draht-PNP-Detektor 8 Stiftbelegungen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Anzahl der Zeitfunktionen:
Intervall | Multifunktion
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Strom max.:
10A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
82.31mm
Tiefe:
53mm
Verzögerungszeit:
0,5s
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 1829964, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, OL1R10MV1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 81,88*
€ 103,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,31*
€ 119,50*
€ 5,90*
ab € 92,32*
€ 124,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.