Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronikzange, Rundzange / Backen 22mm 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektronikzange, Rundzange / Backen 22mm 130 mm
RS PRO Elektronikzange, Rundzange / Backen 22mm 130 mm
RS PRO Elektronikzange, Rundzange / Backen 22mm 130 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829798
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829798
EAN/GTIN:
     5059045105602
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
Zangentyp = Elektronikzange, Rundzange
Gesamtlänge = 130 mm
Material/Stoff = Edelstahl
Backenlänge = 22mm
Backenbreite = 11.5mm

Rundzange RS PRO Die neue Rundzange von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO ist ein äußerst Durable Handwerkzeug, das sich ideal für eine Vielzahl von Aufgaben eignet, darunter Drahtarbeiten, Schmuckherstellung und -konserven. Die Zange verfügt über eine kegelförmige Edelstahl-Kastengelenkbacke, mit der Draht und Metall präzise gebogen und bearbeitet werden können, während das Material sicher in der Hand gehalten wird. Die RS PRO Rundzange verfügt außerdem über ergonomische, weiche MicroMax-Griffe für mehr Komfort und Kontrolle. Eigenschaften und Vorteile • Ergonomischer Griff für besseren Halt und bessere Kontrolle • Kegelspitze für eine Reihe von Schlaufengrößen • Durable • Box-joint-Design für konstanten Druck und Kontrolle • Geeignet für eine Reihe von Aufgaben wie Schmuckherstellung, Beading und Drahtarbeiten Anwendungen Rundzange ist das perfekte Handwerkzeug für Schleifen und Biegungen bei der Arbeit mit Materialien wie Draht und Metall. Rundzange ist ideal für die Herstellung von Draht, Perlen und Schmuck und wird häufig von Elektrikern, Schmuckdesignern, Netzwerkingenieuren, Künstlern und mehr verwendet. Viele Rundzangen verfügen über weiche Griffgriffe, mit denen der Benutzer kleine Materialien präzise greifen und manipulieren kann. Was ist das Gelenk der Zange? Die RS PRO Rundzange verfügt über ein Gelenk, wobei ein Griff in den anderen eingesetzt wird. Dies bietet eine sichere Verbindung, die hohen Druck und Belastungen beider Griffe standhält. Mit welchen Materialien können diese Zangen verwendet werden? Diese Durable Zangen sind ideal für den Einsatz mit Draht und Metallen, die üblicherweise bei der Schmuckherstellung verwendet werden. Wie lang ist der Kiefer? Die RS PRO Rundzange mit konischen 22-mm-Rundbacken ermöglicht Ihnen die Arbeit mit komplizierten, kleinen Designs und das Erstellen von Bändern und Schleifen mit einer Reihe von Materialien.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange, Rundzange
Gesamtlänge:
130 mm
Material/Stoff:
Edelstahl
Backenlänge:
22mm
Backenbreite:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Rundzange, Schmuck-Biegezange, Schmuckbiegezange, Schmuckzange, rs pro elektronik-greifzange, rundzange, 1829798, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, H26130, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.