Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner SLL Lichtvorhang Strahlabstand 40mm Sender, Empfänger Typ e / SIL 3, Schutzhöhe 1330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829579
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     SLLP40-1330P88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter banner
Serie = SLL
Strahlauflösung = 40mm
Baugruppentyp = Sender, Empfänger
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Schützhöhe = 1330mm
Erfassungsabstand max. = 12m
Ansprechzeit max. = 12,9 ms
Länge = 1.333m
Abmessungen = 1333 x 36 x 45 mm
Weitere Informationen:
Serie:
SLL
Strahlauflösung:
40mm
Baugruppentyp:
Sender, Empfänger
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Schützhöhe:
1330mm
Erfassungsabstand max.:
12m
Ansprechzeit max.:
12,9 ms
Länge:
1.333m
Abmessungen:
1333 x 36 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, 1829579, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Banner, SLLP401330P88, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.838,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.137,60*
€ 4.923,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.079,83*
€ 4.855,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.993,85*
€ 4.752,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.838,48*
€ 4.567,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.