Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner SLL Lichtvorhang Strahlabstand 23mm Sender, Empfänger Typ e / SIL 3, Schutzhöhe 1610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829557
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     SLLP23-1610P88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter banner
Serie = SLL
Strahlauflösung = 23mm
Baugruppentyp = Sender, Empfänger
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Schützhöhe = 1610mm
Erfassungsabstand max. = 12m
Ansprechzeit max. = 24 ms
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anwendung = Querschn.
Weitere Informationen:
Serie:
SLL
Strahlauflösung:
23mm
Baugruppentyp:
Sender, Empfänger
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Schützhöhe:
1610mm
Erfassungsabstand max.:
12m
Ansprechzeit max.:
24 ms
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anwendung:
Querschn.
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, 1829557, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Banner, SLLP231610P88, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.780,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.180,79*
€ 6.165,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.145,33*
€ 6.122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.005,88*
€ 5.957,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.780,84*
€ 5.689,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.