Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner SLL Lichtvorhang Strahlabstand 23mm Sender, Empfänger Typ e / SIL 3, Schutzhöhe 910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829547
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     SLLP23-910P88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter banner
Serie = SLL
Strahlauflösung = 23mm
Baugruppentyp = Sender, Empfänger
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Schützhöhe = 910mm
Erfassungsabstand max. = 12m
Ansprechzeit max. = 15,9 ms
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = 8-polige Schnelltrennung
Weitere Informationen:
Serie:
SLL
Strahlauflösung:
23mm
Baugruppentyp:
Sender, Empfänger
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Schützhöhe:
910mm
Erfassungsabstand max.:
12m
Ansprechzeit max.:
15,9 ms
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
8-polige Schnelltrennung
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, 1829547, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Banner, SLLP23910P88, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.968,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.213,10*
€ 3.823,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.186,17*
€ 3.791,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.106,26*
€ 3.696,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.968,05*
€ 3.531,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.