Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner SGS Lichtvorhang Strahlabstand 300mm Sender, Empfänger Typ e / SIL 3 4-Strahl, Schutzhöhe 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Banner SGS Lichtvorhang Strahlabstand 300mm Sender, Empfänger Typ e / SIL 3 4-Strahl, Schutzhöhe 900mm
Banner SGS Lichtvorhang Strahlabstand 300mm Sender, Empfänger Typ e / SIL 3 4-Strahl, Schutzhöhe 900mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829533
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     SGSXP4-300Q88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter banner
Serie = SGS
Strahlauflösung = 300mm
Baugruppentyp = Sender, Empfänger
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Anzahl der Strahlen = 4
Schützhöhe = 900mm
Erfassungsabstand min. = 6m
Erfassungsabstand max. = 60m
Ansprechzeit max. = 25 ms
Länge = 1.006m
Anschlusstyp = 8-polige Schnelltrennung
Weitere Informationen:
Serie:
SGS
Strahlauflösung:
300mm
Baugruppentyp:
Sender, Empfänger
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Anzahl der Strahlen:
4
Schützhöhe:
900mm
Erfassungsabstand min.:
6m
Erfassungsabstand max.:
60m
Ansprechzeit max.:
25 ms
Länge:
1.006m
Anschlusstyp:
8-polige Schnelltrennung
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, 1829533, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Banner, SGSXP4300Q88, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.134,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.353,69*
€ 2.800,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,82*
€ 2.776,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.265,31*
€ 2.695,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.155,10*
€ 2.564,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.134,47*
€ 2.540,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.