Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gusseisen Zahnriemenscheibe für 22mm Riemen, 72 Zähne / Teilung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-182953
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     182953
EAN/GTIN:
     5056070950993
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 72
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 22mm
Material = Gusseisen

HTD® Zahnriemenscheiben. Herstellung der Riemenscheiben erfolgt gemäß ISO 4183 Kompatibel mit allen erhältlichen HTD® Riemen Entwickelt für Einsatz mit passendem Kegel
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
72
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
22mm
Material:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 182953, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, HTDPULLEY5X15X72, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
500 5M 15
ab € 9,85*
Zubehör
ContiTech
550 5M 15
ab € 10,72*
Zubehör
ContiTech
400 5M 15
ab € 9,37*
Zubehör
ContiTech
425 5M 15
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.